Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje 50 mm

Št. art.: 427950 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 13,90 € /kos.
  • 20,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

15 mm
Dolžina 50 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 427950 50
EAN/GTIN 4059192005726
Številka proizvajalca 4167031

Opis

Izvedba:

Podaljški so sestavljeni iz cilindričnih končnih mer, ki so vzmetno shranjeni v nesvetleče kromiranih zunanjih tulcih. Kontaktne površine se med seboj prilegajo z enako merilno silo.

Uporaba:

Za razširitev merilnega območja na maksimalno 2500 mm.

Primerno za:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 427900.
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
    Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico