{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Oznaka proizvajalca | Kunststoffbox, Typ: MS150 | |
| Barva | modra; sive | |
| Notranja širina | 102 mm | |
| Notranja višina | 27 mm | |
| Notranja globina | 267 mm | |
| Primerno za | Pomično merilo | |
| Material, vložek | Pena | |
| Nazivna dimenzija min. | 150 mm | |
| Nazivna dimenzija maks. | 150 mm | |
| Število čepov | 2 | |
| Vrsta izdelka | vložek | |
| Lastnost | rezkan penasti vložek z odprtino; nakladalni | |
| Zadrga | napenjalno zapiralo | |
| Zunanja širina | 125 mm | |
| Zunanja višina | 36 mm | |
| Zunanja globina | 275 mm | |
| Material | umetne mase |
| Številka izdelka | 412472 MS150 | |
| EAN/GTIN | 4062406698010 | |
| Številka proizvajalca | 412472 MS150 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |