{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan ⌀ okrugli | 400 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 2.000 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 25 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 15 mm | |
Dimenzija A | 234 mm | |
Dimenzija B | 285 mm | |
Dimenzija C | 106 mm | |
Dimenzija D | 101 mm | |
Dimenzija E | 88 mm | |
Dimenzija F | 176 mm | |
Dimenzija G | 52 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 600 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 250 kg | |
Težina | 18 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 382001 600 |