{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Polinės plokštės ilgis | 255 mm | |
Plotis | 130 mm | |
Atraminės plokštės plotis | 145 mm | |
Atraminės plokštės ilgis | 295 mm | |
Aukštis prie 0° | 77 mm | |
Aukščio tolerancija | 0 / -2 mm | |
Magnetinio lauko aukštis | 6 mm | |
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas | 8 mm | |
Svoris | 19 kg | |
Nominalioji sukibimo jėga | 80 N/cm2 | |
Produkto rūšis | Magnetinė užspaudimo plokštė |
Produkto numeris | 380700 255 | |
EAN / GTIN | 4045197310743 | |
Gamintojo numeris | 245.01-255X130 |