Mesa seno con placa de sujeción de imán permanente, Longitud de la placa polar: 255mm

Número de artículo: 380700 255
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de la placa polar (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Longitud 295 mm
Anchura 145 mm
Altura 77 mm
Ancho de superficie de sujeción 130 mm
Longitud de superficie de sujeción 255 mm
Paso polar 1,4 mm
Capacidad de desgaste de la placa polar 8 mm
Altura del campo magnético 6 mm
Tipo de producto Placa de sujeción
Tipo de sujeción imán
Planeidad de la superficie de apriete 0,005 mm
Fuerza de retención nominal 80 N/cm2
Peso 19 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 380700 255
EAN / GTIN 4045197310743
Número del fabricante 245.01-255X130
Fabricante/responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Con la placa de sujeción magnética permanente n.º 380500.
  • Basculamiento en torno al eje longitudinal.
  • Intervalo de giro 0 − 45º. Precisión del ángulo ± 5 s. Medida útil inferior para 0° = 3 mm.
    Paralelismo ortogonal ±0,005 / 100 mm.
  • Con paso polar transversal 0,5 mm latón / 1,4 mm acero.
  • Máxima precisión gracias a un modo de construcción extremadamente plano.

Aplicación:

Para trabajos de rectificado y de erosión.

Volumen de suministro:

Incl. caja de madera y tabla conversión grados / minutos a mm.