Sinusový stůl s upínací deskou s permanentním magnetem, Délka pólové desky: 255mm

Artiklové číslo: 380700 255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pólové desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Délka 295 mm
Šířka 145 mm
Výška H 77 mm
Šířka upínací plochy B 130 mm
Délka upínací plochy L 255 mm
Rozdělení pólů 1,4 mm
Opotřebovatelnost pólové desky 8 mm
Výška magnetického pole 6 mm
Druh produktu Upínací deska
Typ upínání magnet
Rovinnost upínací plochy 0,005 mm
Jmenovitá adhezní síla 80 N/cm2
Hmotnost 19 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380700 255
EAN / GTIN 4045197310743
Číslo výrobce 245.01-255X130
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

  • Systém neodymových magnetů s vysokou přídržnou silou.
  • S upínacími deskami s permanentním magnetem č. 380500.
  • Vyklápění v podélné ose.
  • Rozsah vyklopení 0 − 45°. Úhlová přesnost ±5 s. Rozměr podložky při 0° = 3 mm.
    Rovnoběžnost ±0,005 / 100 mm.
  • S příčným dělením pólů 0,5 mm mosazi / 1,4 mm oceli.

Použití:

Pro brusky a elektrojiskrové obrábění.

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěného pouzdra a sinusové tabulky pro přepočet stupňů/minut na mm.