{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Širina a | 21,7 mm | |
Širina e | 35 mm | |
Višina k | 14 mm | |
Dolžina | 35 mm | |
Velikost navoja | M16 | |
Višina matice | 28 mm | |
Nazivna mera T-utora | 22 mm | |
z navojem | Da | |
Material | Jeklo za poboljšanje | |
Razred trdnosti | 10 | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 370560 22 | |
EAN/GTIN | 4020772155636 | |
Številka proizvajalca | 155630 |