T-spårblock 22 mm

Art-nr: 370560 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
305 styck i lager
  • Norm: DIN 508
  • Material: Seghärdat stål

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508
Norm DIN 508
Bredd a 21,7 mm
Bredd e 35 mm
Höjd k 14 mm
Längd 35 mm
gänga M16
Klackhöjd 28 mm
Nominellt mått T-spår 22 mm
med gänga Ja
Material Seghärdat stål
Hållfasthetsklass 10
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370560 22
EAN/GTIN 4020772155636
Tillverkarens nummer 155630

Benämning

Användningsdata:

För kombination med pinnskruvar enligt norm.

Norm:

DIN 508

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Anmärkning:

Full bärförmåga endast med skruvförbandet över hela gänglängden.