{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Širina a | 19,7 mm | |
Širina e | 32 mm | |
Višina k | 12 mm | |
Dolžina | 32 mm | |
Velikost navoja | M16 | |
Višina matice | 24 mm | |
Nazivna mera T-utora | 20 mm | |
z navojem | Da | |
Material | Jeklo za poboljšanje | |
Razred trdnosti | 10 | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 370560 20 | |
EAN/GTIN | 4020772080181 | |
Številka proizvajalca | 80184 |