Opis:
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 37020 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo ostra in ima štiri zaporedne uporabne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 43 mm, široko 22 mm in debelo 0,20 mm.
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 37020 je na voljo pod zaporedno številko 37020,50 v reviji za 10 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
- Faseti rezil:
1-kratno
rezilo značilnosti:
4-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila industrijsko rezilo, pravokotnik
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega: Ne
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 1-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 2
- Rezalni robovi: 4-krat uporabno