MARTOR BLADE INDUSTRIAL 37020 , 10 în carcasă

Cod articol: 37020.50
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 37020.50
EAN / GTIN 4002632921636
Număr producător 37020.50
L-Număr L60170 304

Descriere

Descriere:

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 37020 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțită și are patru muchii de tăiere utilizabile succesive pentru un timp de funcționare deosebit de lung. Lama are o lungime de 43 mm, o lățime de 22 mm și o grosime de 0,20 mm.

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 37020 este disponibil sub numărul de comandă 37020,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 1 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 4 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă industrială, dreptunghi
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 2
  • Muchii ascuțite: 4 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii