• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 37020 , 10 en cargador

Número de artículo: 37020.50
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 37020.50
EAN / GTIN 4002632921636
Número del fabricante 37020.50
Número L L60170 304

Descripción

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 37020 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,20 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 37020 está disponible bajo el número de pedido 37020,50 en la revista para 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 4 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja industrial, rectángulo
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 4 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios