MARTOR INDUSTRIE MESJE 37020 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 37020.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 37020.50
EAN/GTIN 4002632921636
Nummer fabrikant 37020.50
L-nummer L60170 304

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 37020 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,20 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 37020 is verkrijgbaar onder bestelnummer 37020,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad, rechthoek
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires