• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 37020, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 37020.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 37020.50
EAN / GTIN 4002632921636
Herstellernummer 37020.50
L-Nummer L60170 304

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,20 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 ist unter der Bestellnummer 37020.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge, Rechteck
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 4-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör