Vzporedne podloge, par, magnetne, za art. 366740 vel. 160×2,5 47 mm

Št. art.: 366744 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 47 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 366744 47
EAN/GTIN 4045197559036

Opis

Izvedba:

Trdota: 60 HRC. Fino brušene v paru.
GARANT − toleranca višine 0,01 mm.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Primerno za:

Garnitura vzporednih podlog 366740.