Garnitura vzporednih podlog magnetni 125 mm

Št. art.: 366740 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število letev 5 par
Širina 2,5 mm
Višina 15 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm
Dolžina 125 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 366740 125
EAN/GTIN 4045197329233

Opis

Izvedba:

Natančnost: toleranca višine ±0,01 mm; toleranca širine ±0,02 mm.
Trdota: 60 HRC.
Fino brušene v paru.
Čas vpenjanja se skrajša za do 10 %.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Opomba:

Na voljo tudi v dolžinah 50, 70, 100 in 150 mm.
Posamične pare vzporednih podlog dobavlja proizvajalec.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli