Centrični primež, osnovna naprava Xtric 80M

Št. art.: 363000 80M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xtric
Vpenjalna sila do maksimalno 25 kN
Masa 4 kg
L 220 mm
B 80 mm
Višina H 40 mm
Območje vpenjanja S1 0 mm - 126 mm
Območje vpenjanja S2 74 mm - 194 mm
Vzdolžni utor 20 mm
Maksimalni vrtilni moment 85 Nm
Mere zeva ključa 10 mm; 5 mm
Medosna razdalja, spodnja stran 52 mm
Barvna koda za primerni pribor Xtric 80
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363000 80M
EAN/GTIN 4062406090500

Opis

Izvedba:

  • Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
  • V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
  • Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
  • Vklj. z izvrtinami za sistem za pozicioniranje LANG, možnost prilagoditve na GARANT ZeroClamp in Erowa ITS148 (vel. 50 in 80) prek vmesne plošče.
  • Zamenjava čeljusti brez uporabe orodja. Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.
  • Avtomatizacijski vmesnik.
  • Genialen sistem za hitro menjavo čeljusti brez uporabe orodja.
  • Vpenjalna sila do 25 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
  • Hitra in intuitivna uporaba.
  • Natančnost ponovitve <0,01 mm.
  • Skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov.
  • Matice za vreteno z nihajno funkcijo ali brez nje.
  • Vpenjalno kolesce za vpenjalne krake.
  • Nastavitev centra s šestilnim ključem.

Uporaba:

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363010363045.

Obseg dobave:

Osnovna letev, vreteno, matice za vreteno, pokrov vretena art. 363083.

Dodatni pribor:

Izvijač za notranji 6-kotnik št. 627424 vel. 5, šestilni ključ št. 628600 vel. 2, momentni ključ št. 656050, nasadni ključ št. 642229, vpenjalniki št. 363081 80 in 361165 CS1, vpenjalni čepi GARANT št. 363190, adapterske plošče št. 363079, 363080, 363085. Višinska konzola art. 363090 (v kombinaciji z art. 363079). Montažna postaja art. 358595 52/96.

Opomba:

Primerni čeljustni nastavki art. 363010363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti. Odpravite reže pri vpenjanju pri tipih XS in XSP in H z zamaknjenimi čeljustnimi nastavki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico