Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vrtljiva plošča, za širino čeljusti: 125mm

Št. art.: 362015 125

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 264 mm
Globina 240 mm
Debelina 28 mm
Vrsta izdelka vrtljiva plošča
Masa 10,8 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362015 125
EAN/GTIN 4045197315441
Številka proizvajalca 362015 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vrtljiva plošča z vzdolžnimi utori omogoča natančno in hitro pozicioniranje primeža.
  • Skala vrtljive plošče ima dobro čitljivo razdelbo 360 (4 x 90°). Zareze omogočajo enostavno pritrditev na mizo stroja.

Primerno za:

Visokotlačni primež art. 362010.