Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Visokotlačni primež, Širina čeljusti: 125mm

Št. art.: 362010 125

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362010 125
EAN/GTIN 4045197233837
Številka proizvajalca 362010 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Osnovno telo in premične zgornje sani iz sferolitine GGG 60, kaljena in brušena vodila.
  • Mehansko-hidravlični ojačevalnik sile s točno nastavitvijo vpenjalne sile.
  • Visokotlačno vreteno je povsem zaprto in ne potrebuje vzdrževanja.
  • Serijsko s kaljenimi in brušenimi gladkimi vpenjalnimi čeljustmi.
  • Spodnji del z vzdolžnimi in prečnimi utori omogoča natančno in hitro pozicioniranje primeža v vzdolžni in prečni smeri.

Uporaba:

  • Za vpenjanje brez vibracij, absolutno varno tudi pri največjih rezalnih in podajalnih silah.
  • Ozke tolerance pri izdelavi omogočajo naknadno vzporedno montažo več primežev.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 vpenjalniki, 1 parom kaljenih vpenjalnih čeljusti in ročico.

Dodatni pribor:

  • Za garniture za uravnavanje in fiksiranje glejte art. 360530; Za pribor glejte art. 362015−362025.
  • Za druge čeljusti glejte art. 362400362620.

Opomba:

Za montažo čeljusti iz pribora morajo biti standardne čeljusti demontirane.
Za uporabi čeljusti art. 362400362620 demontirajte standardno predložno čeljust, nato se lahko predložne čeljusti art. 362400362620 montirajo na sredinsko izvrtino M10.