Vrtljiva plošča 160 mm

Št. art.: 362015 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za širino čeljusti 160 mm
L 325 mm
L1 16 mm
Višina 32 mm
Dolžina previsa b 325 mm
b1 295 mm
Masa 18,4 kg
ustreza barvni kodi HD-HOLEX
Vrsta izdelka Vrtljive plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362015 160
EAN/GTIN 4045197315458

Opis

Izvedba:

  • Vrtljiva plošča z vzdolžnimi utori omogoča natančno in hitro pozicioniranje primeža.
  • Skala vrtljive plošče ima dobro čitljivo razdelbo 360 (4 x 90°). Zareze omogočajo enostavno pritrditev na mizo stroja.

Primerno za:

Visokotlačni primež art. 362010.