Nosilna čeljust za prijemalne nastavke, za T-Rex nepomična, za tip: 125

Št. art.: 361206 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Širina čeljusti b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Višina čeljusti h 16 mm
Dolžina čeljusti l 59 mm
Maksimalno območje vpenjanja za okrogli material 190 mm
Minimalno območje vpenjanja za okrogli material 80 mm
Maksimalno območje vpenjanja za pravokotni material 185 mm
Minimalno območje vpenjanja za pravokotni material 26 mm
ustreza barvni kodi T-Rex
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361206 125
EAN/GTIN 4250364401654
Številka proizvajalca 6921884005042
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Uporaba:

Nosilne čeljusti služijo za namestitev standardnih prijemalnih nastavkov art. 361238; 361240; 361245; 361250 (ni primerno za Uni-Gripset art. 361345 vel. 125 in art. 361350 vel. 125). Pomična nihajna čeljust za izravnavo nevzporednih vpenjalnih površin. Prijemalni nastavki omogočajo prilagodljivo namestitev na pripravljenem rastru lukenj, za zanesljivo vpenjanje različnih geometrij obdelovancev.

Primerno za:

Nepomične čeljusti za T-Rex art. 361202.