Sredinska čeljust, za tip: 0

Št. art.: 361111 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 100 mm
Višina čeljusti 85 mm
Dolžina čeljusti 80 mm
Vpenjalna površina profilirano
Primerno za zamenljive nastavke ne
Z vodilno lamelo da
Funkcija trdno
Vrsta pritrditve vijačenje
Vsebina 1 kos
Vrsta izdelka vpenjalne čeljusti, nesprecificirano
Površina brunirani
Vsebina kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361111 0
EAN/GTIN 4045197953513
Številka proizvajalca 361111 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

5-osni primež je sestavljen modularno. Bistveni sestavni deli so vsi vpenjalni moduli art. 361105361110, osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119, podaljški vretena art. 361120 in čeljustni nastavki art. 361123361137.

Uporaba:

Za večkratno vpenjanje. Vpenjati je mogoče tudi komponente z različnimi dolžinami.