SIR 0025 R16B Stružni noži za notranjo obdelavo

Št. art.: 3800229
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3800229
EAN/GTIN 7291075072006
Številka proizvajalca 3800229
L-število L24090 145

Opis

Opis:

Orodje za navoje

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • DMin, odcep 29 mm

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse