Centrirna naprava C OS z vpenjalnim steblom ⌀ 16 mm, Odčitavanje merilne ure: 0,005mm

Št. art.: 359600 0,005
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Odčitavanje merilne ure (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odčitavanje merilne ure 0,005 mm
Dolžina brez držala in tipala 92 mm
⌀ ohišja 60 mm
maksimalno število vrtljajev gredi 50 min-1 - 100 min-1
Merilno območje merilne ure 2,5 mm
Tipalna sila 1 N
Vrsta izdelka Centrirne naprave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359600 0,005
EAN/GTIN 2050001865939
Številka proizvajalca 130160
Proizvajalec/odgovorna oseba Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Opis

Izvedba:

Merilna ura ostane med delovnim procesom v želenem položaju.
  • S fiksnim cilindričnim vpenjalnim steblom ⌀ 16 mm.

Uporaba:

  • Za vodoravno in navpično uporabo.
  • Za uravnavanje izvrtin, gredi, planih površin, referenčnih robov in zarez centrično na delovno vreteno.
  • Za preverjanje točnosti krožnega teka delovnega vretena.

Točnost:

Natančnost centriranja oz. delovna natančnost 0,005 mm.

Obseg dobave:

C OS − vklj. s tipalnim nastavkom s kroglico ⌀ 5 mm art. 359660, in zakrivljenim tipalnim nastavkom s kroglico ⌀ 5 mm za zunanji ⌀.

Dodatni pribor:

Za tipalne nastavke glejte art. 359650359670.

Opomba:

Za tipalo robov glejte art. 359000; 359070 in za 3D-tipalo glejte art. 359520; 359500.