2D-tipalo robov s svetlobnim indikatorjem, ⌀ vpenjalnega držala: 16mm

Št. art.: 359070 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjalnega držala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjalnega držala 16 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 A23
⌀ tipalne kroglice 10 mm
Celotna dolžina 94 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359070 16
EAN/GTIN 4045197383105
Številka proizvajalca 1021600
Proizvajalec/odgovorna oseba Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Vzmetena tipalna kroglica varuje napravo pred poškodbami, če kje premik premočan.
Funkcijski deli kaljeni in brušeni.
Natančnost tipanja ±0,01 mm.

Funkcija:

Pri stiku tipalne kroglice in kovinskega obdelovanca zasveti rdeč svetlobni indikator = prepoznanje referenčne točke.

Uporaba:

  • Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca.
  • Določanje središčnih točk izvrtin centrično na delovno vreteno.

Obseg dobave:

Vklj. s posebno baterijo art. 081560 A23.