{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | MILLTHREAD | |
| Premer rezila min. | 32 mm | |
| Dolžina rezil maks. | 32 mm | |
| Tip rezalnika ISO | Navojni rezkar | |
| Število rezil po obodu | 5 | |
| Skupna dolžina | 52 mm | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj | |
| Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
| Številka izdelka | 3409902 | |
| EAN/GTIN | 7291075447675 | |
| Številka proizvajalca | 3409902 | |
| L-število | L24090 51 |