MTSRH 32-5M-N Shell Mills with Coolant Holes for Helical Threading Inserts

Artikelnummer: 3409902
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Serie MILLTHREAD
Snijkantdiameter min. 32 mm
Snijlengte max. 32 mm
ISO-freestype Draadfrees
Aantal snijkanten omtrek 5
Totale lengte 52 mm
Bewerking schroefdraadbewerking binnen
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3409902
EAN/GTIN 7291075447675
Nummer fabrikant 3409902
L-nummer L24090 51

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, opname diameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 32 mm, totale lengte (OAL) 52 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 32 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Totale lengte (OAL) 52 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles