MTSRH 32-5M-N Freze cu carcasă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale

Cod articol: 3409902
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3409902
EAN / GTIN 7291075447675
Număr producător 3409902
L-Număr L24090 51

Descriere

Descriere:

Freze cu carcasă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 32 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime totală (OAL): 52 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate