• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTSRH 32-5M-N Aufsteckfräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für wendelförmige Gewinde-Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3409902
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3409902
EAN / GTIN 7291075447675
Herstellernummer 3409902
L-Nummer L24090 51

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 52 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 32 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Gesamtlänge (OAL) 52 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen