FFT3 EFM D08-2-060-C10-02 Stebelni rezkar za majhne, enostranske trikotne obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3334291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NAN3FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3334291
EAN/GTIN 7291075392548
Številka proizvajalca 3334291
L-število L23980 2523

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število rezkarjev (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 17 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 2,2 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 TXMT 0201205 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 10,8 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 14 stopinj
  • Navor (TQ) 0,5 Nm
  • Efektivna dolžina (LU) 17 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki