ECA-H3 10-15/30C10CF-R30 IC08 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z različnimi koti vijačnice, reliefnim brušenjem 3, 4 in 5xD, za obdelavo aluminija

Št. art.: 3309973
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3309973
EAN/GTIN 7291075272550
Številka proizvajalca 3309973
L-število L24180 1366

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 15 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 72 mm, rezilo okroglo, rezilo okroglo

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 72 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse