HFPAD 3L-40-T10-JHP Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 3375967
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MODULAR-GRIP
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3375967
EAN/GTIN 7291075426397
Številka proizvajalca 3375967
L-število L23920 101

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 10 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 39,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 65 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 39,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse