HFPAD 3L-40-T10-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 3375967
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada MODULAR-GRIP
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3375967
EAN / GTIN 7291075426397
Číslo výrobce 3375967
L-číslo L23920 101

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, max. hloubka řezu (CDX) 10 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 39,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 65 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Celková délka (OAL) 39.5 mm