HFPAD 3R-25-T10 Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 2550111
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
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
Série MODULAR-GRIP
Profondeur de coupe max. 10 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur 39,5 mm
Hauteur 32 mm
Largeur de gorge 3 mm
Rainurage axial possible Da
Type d’utilisation droite

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2550111
EAN/GTIN 7291075168532
Številka proizvajalca 2550111
L-število L23920 2848

Opis

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 30 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 15 mm
  • Lungime totală (OAL): 39.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript