TNFPAD-XL 4L-35T35-JHP Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 3368883
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MODULAR-GRIP
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Širina b2 8 mm
Širina zareze w 4 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3368883
EAN/GTIN 7291075407860
Številka proizvajalca 3368883
L-število L23920 2946

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 35 mm, širina reza (CW) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 53 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 35 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 35 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm