{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zunanji ⌀ D | 16 mm | |
| Prevesna dolžina A | 39,5 mm | |
| Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
| Vpenjalno območje d | 8 mm | |
| Celotna dolžina L | 48 mm | |
| Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
| Številka izdelka | 335720 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197801500 | |
| Številka proizvajalca | 335720 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |