AVC-D40-SIR-22 Izmenljive glave za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3343848
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija WHISPERLINE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3343848
EAN/GTIN 7291075436396
Številka proizvajalca 3343848
L-število L24090 38

Opis

Opis:

Orodje za navoje

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • DMin, odcep 46 mm

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "WHISPERLINE" Poglej vse