AVC-D40-SIR-22 Interchangeable Boring Heads for Threading Inserts

Artikelnummer: 3343848
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie WHISPERLINE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3343848
EAN/GTIN 7291075436396
Nummer fabrikant 3343848
L-nummer L24090 38

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Dmin afsteken 46 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles