AVC-D40-SIR-22 Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas de Roscado

Número de artículo: 3343848
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie WHISPERLINE
Denominación del fabricante Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Abertura de sujeción mín. 40 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 3343848
EAN / GTIN 7291075436396
Número del fabricante 3343848
Número L L24090 38

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 46 mm