AVC-D40-SIR-22 Interchangeable Boring Heads for Threading Inserts

Réf.: 3343848
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série WHISPERLINE
Référence fabricant Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Capacité de serrage min. 40 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 3343848
EAN / GTIN 7291075436396
Réf. fabricant 3343848
Article hors catalogue L24090 38

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 46 mm