AVC-D25-PCLXR-09X Izmenljive vrtalne glave za 80°-rombične obračalne rezilne ploščice CXMG

Št. art.: 3337807
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3337807
EAN/GTIN 7291075391237
Številka proizvajalca 3337807
L-število L23990 1953

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 25 mm, funkcionalna dolžina (LF) 28 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 28 mm
  • Širina funkcije (WF) 17 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • DMin, odcep 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse