CXMG 090404-F3M IC6015 Dvostransko pozitivne 80-stopinjske obračalne rezalne ploščice za končno obdelavo nerjavečega jekla in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 3397309
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397309
EAN/GTIN 7291075452167
Številka proizvajalca 3397309
L-število L23950 3394

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,66 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,66 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse