AVC-D25-PCLXR-09X Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3337807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4TURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3337807
EAN / GTIN 7291075391237
Réf. fabricant 3337807
Article hors catalogue L23990 1953

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout