AVC-D25-PCLXR-09X Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3337807
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337807
EAN/GTIN 7291075391237
Nummer fabrikant 3337807
L-nummer L23990 1953

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, opname diameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, functionele lengte (LF) 28 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 28 mm
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,35 mm
  • Dmin afsteken 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles