TGSF 125-3-32K-JHP Rezkar za utore z notranjim hlajenjem za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3327458
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3327458
EAN/GTIN 7291075381832
Številka proizvajalca 3327458
L-število L24130 84

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, globina reza, maks (CDX) 34 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina reza (CW) 3 mm, širina reza maks (CWX) 3,05 mm, širina reza min. (CWN) 3 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 55 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 34 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N3C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Potopni kot max (RPMX) 3820 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse