TGSF 125-3-32K-JHP Slitting Cutters with Coolant Channels Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3327458
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3327458
EAN/GTIN 7291075381832
Nummer fabrikant 3327458
L-nummer L24130 84

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 34 mm, Cutting Diameter (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Cutting Width (CW) 3 mm, Cutting Width Maximum (CWX) 3.05 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N3C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Dompelhoek max. (RPMX) 3820 tpm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles