SOMT 040208 PNTR IC808 Kvadratne rezkalne obračalne rezilne ploščice za splošno uporabo

Št. art.: 3404909
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3404909
EAN/GTIN 7291075452310
Številka proizvajalca 3404909
L-število L23910 316

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 4,07 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 4,07 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob