Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušen Desni tek 21-40 mm

Št. art.: 327470 21-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ delovnega območja 21 mm - 40 mm
⌀ vpenjalnega kroga A 20 mm
Dolžina C 30 mm
⌀ primerne centrirne konice D 12 mm
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 327470 21-40
EAN/GTIN 4067263558200

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki iz visoko legiranega orodnega jekla, neposredno ozobljeni z določeno geometrijo brušenega zoba. To zagotavlja natančno določene polmere robov za daljšo življenjsko dobo in optimalen oprijem.

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

Opomba:

Sojemalni nastavki so združljivi s sistemom CoAE Röhm, stari art. 327601/7611/7641/7651.
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
    ⌀ delovnega območja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico