Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušen Desni tek 13-24 mm

Št. art.: 327470 13-24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ delovnega območja 13 mm - 24 mm
⌀ vpenjalnega kroga A 12 mm
Dolžina C 36 mm
⌀ primerne centrirne konice D 6 mm
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 327470 13-24
EAN/GTIN 4067263558187

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki iz visoko legiranega orodnega jekla, neposredno ozobljeni z določeno geometrijo brušenega zoba. To zagotavlja natančno določene polmere robov za daljšo življenjsko dobo in optimalen oprijem.

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

Opomba:

Sojemalni nastavki so združljivi s sistemom CoAE Röhm, stari art. 327601/7611/7641/7651.
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
    ⌀ delovnega območja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico