Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a derecha 21-40 mm

Número de artículo: 327470 21-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ intervalo de trabajo 21 mm - 40 mm
⌀ círculo de sujeción A 20 mm
Longitud C 30 mm
⌀ puntas de centrado adecuadas D 12 mm
Tipo de producto Arrastrador frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 327470 21-40
EAN / GTIN 4067263558200

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre de acero de herramientas de alta aleación, directamente dentados con geometría de dientes rectificados definida. De este modo, los radios de los bordes están definidos con precisión para una mayor vida útil y un agarre óptimo.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.° 327455, 327465.

Nota:

Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röhm n.° 327601/7611/7641/7651.
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
    ⌀ intervalo de trabajo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra